Juego de tiradores con 3 ganchos de 160x150 mm

Número de artículo: 1645455
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Extractor de tres brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1645455
    EAN / GTIN 4036976112207
    Número del fabricante 1645455
    Número L L60160 5240

    Descripción

    Descripción:

    Contenido: 1 husillo, puente para 2 y 3 patas, y 3 ganchos extractores estrechos
    Contenido: 1 puente , un puente de 2 y 3 patas y 3 ganchos estrechos de ajuste rápido .

    Característica:

    • Diseño: En maletín de plástico
    • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 40 mm
    • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 5,0 mm
    • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7 mm
    • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP1
    • Anchura entre planos [mm: 22 mm
    • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 150 mm
    • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 160 mm
    • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2 x 210
    • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5,0
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Datos 3D disponibles: no
    • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
    • Gancho desplazable en paralelo: no
    • Gancho giratorio: no
    • Freno del gancho presente: no
    • Husillo hidráulico disponible: no
    • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
    • Palanca de liberación rápida disponible: no
    • Tornillos incluidos: no
    • Graduación de escala disponible: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
    • Punta de husillo intercambiable: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra