{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 8093 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 3,010 mm - 3,350 mm | |
Longitud de filo Lc | 18 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 37 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164344 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197854483 | |
Número del fabricante | 164344 3,2 |