Escariador mecánico CN de MDI 1,49 mm

Número de artículo: 164341 1,49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 1,49 mm
Recubrimiento TiAlN
Tolerancia H7
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Mango DIN 6535 HA con h6
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 9 mm
Longitud de voladizo L1 16 mm
Longitud total L 50 mm
Número de filos Z 3
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,08 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color verde
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164341 1,49
EAN / GTIN 4045197463968
Número del fabricante 164341 1,49

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
35
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
30
Aluminio > 10 % Si
N
25
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
25
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
15
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN similar a DIN 8093 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Con esto se alcanza la máxima precisión de concentricidad.
Especificaciones de tolerancia:
Tamaño 0,6 – 0,9: tolerancia de fabricación o de corte 0/+0,004 mm.
Tamaño 0,98 – 20: tolerancia de fabricación o de corte de los escariadores según DIN1420 para una tolerancia de perforación H7.
Al emplear escariadores GARANT-CN ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con filos largos y espiral a la izquierda.

Aplicación:

Para escariar taladros pasantes, porque las virutas se evacuan en el sentido del corte. El corte inicial también se ha de utilizar para agujeros ciegos.

Nota:

Escariadores como n.º 164340 y 164341 con otros diámetros y ajustes: ver n.º 164344 y 164345.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra