Módulo ES vacío

Número de artículo: 1643371
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1643371
EAN / GTIN 4010886828458
Número del fabricante 1643371
Número L L60160 5793

Descripción

Descripción:

Hecho de plástico ABS resistente a los impactos
Resistente al aceite y a los ácidos
Para la disposición de los cajones en los carros de herramientas y bancos de trabajo móviles GEDORE con subdivisión variable de los cajones
Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 310 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 158 mm
  • Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra