HOJA LIMPIACRISTALES DE MARTOR 16412 , 10 en bolsa de polietileno

Número de artículo: 16412.78
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16412.78
EAN / GTIN 4002632902383
Número del fabricante 16412.78
Número L L60170 848

Descripción

Descripción:

La hoja de vidrio NR. 16412 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy afilado y tiene dos cuchillas utilizables consecutivas para un uso más largo. La hoja es de 120 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,15 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.

La hoja de vidrio NR. 16412 está disponible bajo el número de pedido 16412,78 en una bolsa de plástico de 10 piezas. disponible.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja Rectangular
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja inoxidable: Sí
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra