Toma de la broca del destornillador 3/8″ ranura transversal PZ 1

Número de artículo: 1640968
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1640968
EAN / GTIN 4010886831328
Número del fabricante 1640968

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Punta según DIN ISO 8764-1 PZ

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserción Accionamiento: 17,5 mm
  • Longitud total [mm]: 55 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 27,0 mm
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Tamaño de salida ranura en cruz (PZ): sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop