3/4″ Llave de impacto 12-borde 35 mm

Número de artículo: 16405M 35mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16405M 35mm
EAN / GTIN 4991644411160
Número del fabricante 16405M 35mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 51,3 mm
Longitud: 20 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 35 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop