3/4″ Llave de impacto 12-borde 29 mm

Número de artículo: 16405M 29mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16405M 29mm
EAN / GTIN 4991644411412
Número del fabricante 16405M 29mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 53 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 45 mm
Longitud: 18 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 29 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra