3/4″ Llave de impacto 12-borde 22 mm

Número de artículo: 16405M 22mm
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 16405M 22mm
    EAN / GTIN 4991644411351
    Número del fabricante 16405M 22mm

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 50 mm
    Dimensión D2: 44 mm
    D1: 36,3 mm
    Longitud: 15 mm
    Conduzca: 3/4″
    Toma cuadrada
    Salida 22 mm
    Doble hexágono interno
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra