3/4″ Llave de impacto pared delgada (mm) 33 mm

Número de artículo: 16401M 33mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16401M 33mm
EAN / GTIN 4991644430772
Número del fabricante 16401M 33mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 43 mm
D1: 48 mm
Longitud: 20 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 33 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra