3/4″ Llave de impacto pared delgada (inch) 1.5/8″

Número de artículo: 16401A 1.5/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16401A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644431175
Número del fabricante 16401A 1.5/8
Número L L60050 10224

Descripción

Descripción:

Longitud: 57 mm
Dimensión D2: 43 mm
D1: 58 mm
Longitud: 22 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.5/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra