3/4″ Llave de impacto (mm) 70 mm

Número de artículo: 16400M 70mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16400M 70mm
EAN / GTIN 4991644410545
Número del fabricante 16400M 70mm
Número L L60050 7989

Descripción

Descripción:

Longitud: 70 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 96,3 mm
Longitud: 34 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 70 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra