3/4″ Llave de impacto (inch) 2.5/16″

Número de artículo: 16400A 2.5/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16400A 2.5/16
EAN / GTIN 4991644411108
Número del fabricante 16400A 2.5/16
Número L L60050 8071

Descripción

Descripción:

Longitud: 65 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 81,3 mm
Longitud: 31 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 2.5/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra