Micrómetro digital, 0-2 ″, Digimatic

Número de artículo: 164-164
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164-164
EAN / GTIN 4946368610283
Número del fabricante 164-164
Número L L40010 7071

Descripción

Descripción:

Este micrómetro digital con husillo no giratorio le ofrece las siguientes ventajas: Display giratorio, husillo con punta de carburo y no giratorio Ideal para integración en máquinas e instrumentos de medición

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 0 - 2
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,00015″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Observaciones: husillo no giratorio
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, 1 batería
Alimentación: 2 pilas SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 1,8 años

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop