Juego de llaves de vaso ∙ con mango en T ∙ 522 mm x 435 mm

Número de artículo: 163D-5/24
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163D-5/24
EAN / GTIN 4000896245765
Número del fabricante 163D-5/24
Número L L60140 5393

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 522 mm: 179NXXL-8D
  • Ancho de llave: ∙ 2 – 13 ∙ T6 – T45
  • Dimensiones / longitud: 522 mm x 435 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/2++ (522 x 435 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 24

Volumen de suministro:

Llave de tubo ∙ con mango en T 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-13
Destornillador ∙ con mango en T 828-2 ∙ 828-2.5 ∙ 828-3 ∙ 828-4 ∙ 828-5 ∙ 828-6 ∙ 828-7 ∙ 828-8 ∙ 828-10
Destornillador ∙ con mango en T 828-T6 ∙ 828-T7 ∙ 828-T8 ∙ 828-T9 ∙ 828-T10 ∙ 828-T15 ∙ 828-T20 ∙ 828-T25 ∙ 828-T27 ∙ 828-T30 ∙ 828-T40 ∙ 828-T45

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra