Juego de llaves de vaso ∙ 522 mm x 435 mm

Número de artículo: 163D-2/103
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 163D-2/103
    EAN / GTIN 4000896245734
    Número del fabricante 163D-2/103
    Número L L60140 5388

    Descripción

    Descripción:

    • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
    Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 522 mm: 179NXXL-8D
    • Ancho de llave: ∙ 3 – 22 ∙ E5 – E14
    • Dimensiones / longitud: 522 mm x 435 mm
    • Para el accionamiento con la mano
    • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/2++ (522 x 435 mm)
    Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
    • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
    • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
    • Posibilidades de combinación infinitas
    • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
      Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
    • Número de herramientas: 103

    Volumen de suministro:

    Llave de vaso ∙ hexagonal 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
    Llave de vaso ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
    Llave de vaso destornillador 8801K-3 ∙ 8801K-4 ∙ 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-7 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-9 ∙ 8801K-10
    Llave de vaso destornillador 8801KK-5 ∙ 8801KK-6 ∙ 8801KK-7 ∙ 8801KK-8 ∙ 8801KK-10
    Llave de vaso con articulación ∙ hexagonal 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16 ∙ 880G-17 ∙ 880G-18 ∙ 880G-19
    Llave de vaso ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10 ∙ 880G-E12 ∙ 880G-E14
    Llave de vaso ∙ hexagonal 880LG-8 ∙ 880LG-9 ∙ 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19 ∙ 880LG-20 ∙ 880LG-21 ∙ 880LG-22
    Llave de vaso ∙ hexagonal doble 880TZ-9 ∙ 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19 ∙ 880TZ-20 ∙ 880TZ-21 ∙ 880TZ-22
    Llave de vaso ∙ hexagonal doble 880Z-9 ∙ 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-16 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-18 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-20 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
    Mango corredizo 8815
    Carraca reversible con dentado fino HiPer ∙ bloqueo de seguridad 8816HPS
    Articulación universal 8820
    Extensión 8821-6 ∙ 8821-20
    Extensión ∙ angular 8822-1 ∙ 8822-3 ∙ 8822-10
    Extensión ∙ flexible 8830

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra