Juego de llaves ∙ 522 mm x 435 mm

Número de artículo: 163D-10/30
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
Número de artículo 163D-10/30
EAN / GTIN 4000896245819
Número del fabricante 163D-10/30

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 522 mm: 179NXXL-8D
  • Ancho de llave: ∙ 5 x 5,5 – 36 x 41
  • Dimensiones / longitud: 522 mm x 435 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/2++ (522 x 435 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 30

Volumen de suministro:

Llave de dos bocas 450N-5X5.5 ∙ 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X18 ∙ 450N-17X19 ∙ 450N-20X22 ∙ 450N-21X23 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32 ∙ 450N-34X36
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-17X19 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X26 ∙ 630-24X27 ∙ 630-25X28 ∙ 630-27X32 ∙ 630-30X32 ∙ 630-36X41

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra