Juego de tijeras para tubos de plástico

Número de artículo: 1637983
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1637983
EAN / GTIN 4017981226103
Número del fabricante 1637983
Número L L60160 3148

Descripción

Descripción:

Contiene piezas perfiladas adicionales para 16, 19 y 25 mm, 1 prisma de 90° y 1 apoyo de grados angulares hasta 45° con un tope ajustable
Se suministra en caja de plástico
Entrega en un estuche de plástico

Característica:

  • para tubo-Ø: 16 19 25
  • Anchura total [mm]: 255 mm
  • Altura total [mm]: 60 mm
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra