Botas de seguridad con cordones BASIC Mid S3 BASIC Mid S3, Talla 41

Número de artículo: 16331-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16331-41
EAN / GTIN 4035877930569
Número del fabricante 16331-41
Número L L00790 3306

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de PU/PU jo_BASIC
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra