3/4″ Llave de impacto Torx E24

Número de artículo: 16325 E24
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16325 E24
EAN / GTIN 4991644413942
Número del fabricante 16325 E24
Número L L60050 5876

Descripción

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Longitud: 17 mm
Altura: 74 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
E24
Interior Torx
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra