3/4″ Llave de impacto pared delgada (mm) 28 mm

Número de artículo: 16301M 28mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16301M 28mm
EAN / GTIN 4991644413027
Número del fabricante 16301M 28mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 43 mm
D1: 41,8 mm
Longitud: 28 mm
Altura: 73 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 28 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra