3/4″ Llave de impacto (inch) 1.1/8″

Número de artículo: 16300A 1.1/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16300A 1.1/8
EAN / GTIN 4991644412617
Número del fabricante 16300A 1.1/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 45 mm
Longitud: 29 mm
Altura: 73 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.1/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra