Juego de herramientas ∙ llave allen ∙ herramientas diversas ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 519 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-60/22
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
Número de artículo 163-60/22
EAN / GTIN 4000896122851
Número del fabricante 163-60/22
Número L L60140 99

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
  • Peso neto (kg): 3.32 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 22

Volumen de suministro:

Cincel plano 730-3 ∙ 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
Rascador plano 824
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-35
Dedo magnético 1976

Juego de llaves allen 2105LG/9H
Llave allen 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Martillo de ajustador BluGuard 2140-50

Calibre 2147MS

Flexómetro 2154-2