Juego universal 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3

Número de artículo: 163-605/39
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
Número de artículo 163-605/39
EAN / GTIN 4000896248087
Número del fabricante 163-605/39
Número L L60140 5776

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con unas dimensiones del cajón de al menos 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
así como 179AXXL ∙ 179TXXL en el cajón superior
  • Ancho de llave: ∙ 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
  • Dimensiones / longitud: 691 mm x 392 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 4/3+ (691 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 39

Volumen de suministro:

Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta 612N-10X11 ∙ 612N-11
Cincel plano 730-3 ∙ 730-7
Cincel agudo 740-3
Granete 746-2
Punzón para grupillas 748LGB-3 ∙ 748LGB-4
Juego de punzones para grupillas 751HS/5
Punzón para grupillas ∙ corto 751KHS-3 ∙ 751KHS-4
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-PH3
Rascador plano 824
Llave de vaso destornillador 8801K-7
Llave de vaso destornillador 986L-11 ∙ 986L-7 ∙ 986L-9
Martillo de plástico ∙ sin retroceso 1953N-40
Dedo magnético 1976-2
Juego de espejo de control 1977-2/4
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Mazos BluGuard 2142-2

Equipo electrónico 2152N/3
Aparato básico 2152N
Pinza de sujeción 2152N-01
Punta de la sonda 2152N-02

Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 2584-8

Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 2784-1

Llave de vaso con articulación para la mordaza de freno 2901G-7

Llave para el sistema de escape 4684-2

Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2

Cepillo latón para la pinza de freno 4968-3

Lima para la mordaza de freno cuadrada 4968-6

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra