Cubeta de espuma suave ∙ con compartimentos para piezas pequeñas ∙ 522 mm x 50 mm x 33 mm

Número de artículo: 163-522X50
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
Número de artículo 163-522X50
EAN / GTIN 4000896141043
Número del fabricante 163-522X50
Número L L60140 1636

Descripción

Descripción:

  • 3 compartimentos para piezas pequeñas
  • Al 33 x An 522 x Pr 50 mm
  • Para Carro de herramientas Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
  • Cubeta bi-color de espuma suave: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW recomendamos además las cubetas de espuma suave 163-172x50 o 163-522x50
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 522 mm x 50 mm x 33 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 519 x 50 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra