Juego de destornilladores ∙ Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH) ∙ 392 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-522/6
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
Número de artículo 163-522/6
EAN / GTIN 4000896218660
Número del fabricante 163-522/6
Número L L60140 5409

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Hoja redonda
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PH3
  • Dimensiones / longitud: 392 mm x 172 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3+ (172 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 6

Volumen de suministro:

Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-PH1 ∙ 810U-PH2 ∙ 810U-PH3

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra