Juego de llaves de estrella de dos bocas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 392 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-520/15
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
Número de artículo 163-520/15
EAN / GTIN 4000896218677
Número del fabricante 163-520/15
Número L L60140 5835

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • DIN 837 forma B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 6 – 34
  • Dimensiones / longitud: 392 mm x 172 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3+ (172 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 15

Volumen de suministro:

Llave de estrella de dos bocas 610N-6X7 ∙ 610N-8X9 ∙ 610N-10X11 ∙ 610N-12X13 ∙ 610N-14X15 ∙ 610N-16X17 ∙ 610N-18X19 ∙ 610N-20X22 ∙ 610N-21X22 ∙ 610N-21X23 ∙ 610N-24X26 ∙ 610N-25X28 ∙ 610N-27X32 ∙ 610N-30X32 ∙ 610N-30X34