Juego de alicates ∙ 392 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-511/4
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
Número de artículo 163-511/4
EAN / GTIN 4000896214976
Número del fabricante 163-511/4
Número L L60140 4529

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 392 mm x 172 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3+ (172 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Alicate universal 760-2
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-22
Alicate de boca semirredonda 1841MB-33
Alicate universal 1850M-22

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra