Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil hexagonal int
Detalles de producto
Datos técnicos
Tipo de producto | Llave de vaso |
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 163-481/194 | |
EAN / GTIN | 4000896208227 | |
Número del fabricante | 163-481/194 | |
Número L | L60140 4248 |
Descripción
Descripción:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
así como 179AXXL ∙ 179TXXL en el cajón superior
- Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil de hexágono interior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil TORX® interior
- Ancho de llave: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 32 ∙ E4 – E10 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T55
- Dimensiones / longitud: 691 mm x 392 mm
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 4/3+ (691 x 392 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 194
Volumen de suministro:
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Llave de vaso destornillador 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Llave de vaso destornillador 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Llave de vaso destornillador 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Llave de vaso ∙ hexagonal 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Pieza de aumento 858-1
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2
Extensión 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Llave de vaso destornillador 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-10
Llave de vaso ∙ hexagonal 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Articulación universal 920
Llave de vaso destornillador 986-4 ∙ 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-9 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-17 ∙ 986-19 ∙ 986-22
Llave de vaso destornillador 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Llave de vaso destornillador 991-6 ∙ 991-7 ∙ 991-8 ∙ 991-9 ∙ 991-10 ∙ 991-12 ∙ 991-14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/51
Punta de destornillador (bit) 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adaptador 2239N-6
Adaptador 2250-1