Juego de llaves de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil con estriado interior XZN ∙ 172 mm x 114 mm

Número de artículo: 163-460/7
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-460/7
EAN / GTIN 4000896204939
Número del fabricante 163-460/7
Número L L60140 4168

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M5 – M10
  • Dimensiones / longitud: 172 mm x 114 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/9 (172 x 114 mm) / para HAZET 165-S
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Llave de vaso destornillador 8808-5 ∙ 8808-6 ∙ 8808-8 ∙ 8808-10
Llave de vaso destornillador 8808LG-6 ∙ 8808LG-8 ∙ 8808LG-10

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra