Juego de limas ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-426/4
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
Número de artículo 163-426/4
EAN / GTIN 4000896202621
Número del fabricante 163-426/4
Número L L60140 4349

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Lima semirredonda 2119-8
Lima redonda 2120-8
Lima plana roma 2122-8
Lima triangular 2123-8

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra