Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil hexagonal interior, Perfil con estriado interior XZN ∙ 519 mm x 392 mm

Número de artículo: 163-367/31
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-367/31
EAN / GTIN 4000896196739
Número del fabricante 163-367/31
Número L L60140 4105

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de hexágono interior, Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ 5 – 19 ∙ M5 – M18
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 392 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3+ (519 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 31

Volumen de suministro:

Llave combinada de carraca 606-8 ∙ 606-10 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Llave de vaso destornillador 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19
Llave de vaso destornillador 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Llave de vaso destornillador 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Llave de vaso destornillador 990LG-8 ∙ 990LG-14
Llave de vaso destornillador 990SLG-10 ∙ 990SLG-12