Juego de herramientas ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexag
Detalles de producto
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 163-329/100 | |
EAN / GTIN | 4000896191833 | |
Número del fabricante | 163-329/100 |
Descripción
Descripción:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
- Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de ranura, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones, Perfil de hexágono interior
- Ancho de llave: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 1,5 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40 ∙
- Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 100
Volumen de suministro:
Juego de punzones para grupillas 751HS/5
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-19
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Extensión 8821-10
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Juego de llaves allen 2105LG/9H
Llave allen 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/51
Punta de destornillador (bit) 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adaptador 2239N-6
Adaptador 2250-1