Juego de herramientas ∙ destornilladores ∙ alicates, etc. ∙ Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura, Perfil TORX® interior ∙ 519 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-31/27
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
Número de artículo 163-31/27
EAN / GTIN 4000896118618
Número del fabricante 163-31/27
Número L L60140 2740

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Salida: Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura, Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
  • Peso neto (kg): 3.24 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 27

Volumen de suministro:

Cincel plano 730-3 ∙ 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
Alicate universal 760-2
Destornillador 801NK-55
Destornillador 801NK-PH2
Destornillador trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
Destornillador trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2
Destornillador trinamic 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T30
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-22
Alicate de boca semirredonda 1841MB-33
Alicate universal 1850M-22
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50