Juego de llaves combinadas y llaves de estrella de dos bocas ∙ Perfil hexagonal doble exterior, Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 519 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-30/25
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
Número de artículo 163-30/25
EAN / GTIN 4000896118601
Número del fabricante 163-30/25
Número L L60140 97

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior, Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 6 – 24
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
  • Peso neto (kg): 3.5 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 25

Volumen de suministro:

Llave combinada 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra