Juego de llaves de estrella de dos bocas ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-296/7
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
Número de artículo 163-296/7
EAN / GTIN 4000896186655
Número del fabricante 163-296/7
Número L L60140 3653

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 1.13 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-17X19 ∙ 630-21X22