Juego de llaves de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 172 mm x 114 mm

Número de artículo: 163-270/9
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-270/9
EAN / GTIN 4000896181063
Número del fabricante 163-270/9
Número L L60140 3924

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Con moleteado recto
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 5 – 19
  • Dimensiones / longitud: 172 mm x 114 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/9 (172 x 114 mm) / para HAZET 165-S
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 9

Volumen de suministro:

Llave de vaso destornillador 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra