Juego de llaves de vaso Cuadrado interior 6,3 = 1/4 pulgadas Cuadrado interior 12,5 = 1/2 pulgadas ∙ 92 piezas ∙ 519 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-258/92
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-258/92
EAN / GTIN 4000896179299
Número del fabricante 163-258/92
Número L L60140 3643

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Cuadrado interior 6,3 = 1/4 pulgadas Ancho de llave 4 – 14 mm, para perfil TORX® exterior E4 – E8
Cuadrado interior 12,5 = 1/2 pulgadas Ancho de llave 10 – 32 mm, Perfil de tracción hexagonal doble Ancho de llave 8 – 32 mm, para perfil TORX® interior T30 – T60, para perfil TORX® exterior E10 – E20
  • Ancho de llave: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 … 32 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 92

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27
Llave de vaso destornillador 8503-1X5.5
Llave de vaso destornillador 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 ∙ 867-4
Extensión 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Llave de vaso ∙ hexagonal doble 900Z-8 ∙ 900Z-9 ∙ 900Z-10 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión ∙ angular 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Articulación universal 920
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Punta de destornillador (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9
Adaptador 2250-1

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop