Juego de llaves de vaso destornillador ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-221/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-221/10
EAN / GTIN 4000896168262
Número del fabricante 163-221/10
Número L L60140 2828

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Ancho de llave: ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18 ∙ M8 ∙ M14 ∙ M10 ∙ M12
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 1.4 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 10

Volumen de suministro:

Llave de vaso destornillador 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Llave de vaso destornillador 990LG-8 ∙ 990LG-14
Llave de vaso destornillador 990SLG-10 ∙ 990SLG-12