Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-191/18
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-191/18
EAN / GTIN 4000896162307
Número del fabricante 163-191/18
Número L L60140 1873

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 2.35 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 18

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Articulación universal 920

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra