Juego de destornilladores HEXAnamic® ∙ Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-184/6
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
Número de artículo 163-184/6
EAN / GTIN 4000896161461
Número del fabricante 163-184/6
Número L L60140 1814

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Salida: Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH2
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 0.68 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 6

Volumen de suministro:

Destornillador HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65 ∙ 802-80
Destornillador HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra