Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil hexagonal interior, Perfil TORX® interior, Perfil
Detalles de producto
Datos técnicos
Tipo de producto | Llave de vaso |
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 163-138/77 | |
EAN / GTIN | 4000896151875 | |
Número del fabricante | 163-138/77 | |
Número L | L60140 95 |
Descripción
Descripción:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
- Made In Germany
- Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de ranura
- Ancho de llave: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
- Dimensiones / longitud: 519 mm x 392 mm
- Peso neto (kg): 5.91 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3+ (519 x 392 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 77
Volumen de suministro:
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Llave de vaso ∙ hexagonal 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-5.5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Pieza de aumento 858-1
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2
Extensión 868
Articulación universal 869
Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Llave de vaso destornillador 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Llave de vaso destornillador 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Llave de vaso destornillador 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Extensión ∙ angular 919-1
Articulación universal 920
Pieza de aumento 958-1 ∙ 958-2
Llave de vaso destornillador 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17