Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 519 mm x 50 mm

Número de artículo: 163-131/8
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
Número de artículo 163-131/8
EAN / GTIN 4000896153626
Número del fabricante 163-131/8
Número L L60140 2752

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 50 mm
  • Peso neto (kg): 1.24 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 519 x 50 mm
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 8

Volumen de suministro:

Pieza de aumento 858-1
Pieza de aumento 8858-1 ∙ 8858-2
Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Pieza de aumento 958-1 ∙ 958-2
Pieza reductora 1058-2