Cubeta de espuma suave de 2 componentes ∙ vacía ∙ 342 mm x 172 mm x 33 mm

Número de artículo: 163-130L
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-130L
EAN / GTIN 4000896153589
Número del fabricante 163-130L
Número L L60140 1632

Descripción

Descripción:

Cubeta de espuma suave de 2 componentes, vacía
  • Cubeta bi-color de espuma suave: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW recomendamos además las cubetas de espuma suave 163-172x50 o 163-522x50
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm x 33 mm
  • Peso neto (kg): 0.03 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop