• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cubeta de espuma suave de 2 componentes ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-124L
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-124L
EAN / GTIN 4000896153596
Número del fabricante 163-124L
Número L L60140 2331

Descripción

Descripción:

Cubeta de espuma suave de 2 componentes, vacía
Para 163-124/4
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra