Juego de alicates ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-121/4
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
    Número de artículo 163-121/4
    EAN / GTIN 4000896153541
    Número del fabricante 163-121/4
    Número L L60140 3260

    Descripción

    Descripción:

    • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
    • Peso neto (kg): 1.25 kg
    • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
    Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
    • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
    • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
    • Posibilidades de combinación infinitas
    • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
      Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
    • Número de herramientas: 4

    Volumen de suministro:

    Tenaza Grip ∙ automática 755-10A
    Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-33
    Alicate de corte diagonal 1803M-11
    Alicate de boca semirredonda 1841MA-11

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra