Juego de destornilladores ∙ Perfil Pozidriv (PZ), Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura ∙ 344 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-100/13
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
Número de artículo 163-100/13
EAN / GTIN 4000896145713
Número del fabricante 163-100/13
Número L L60140 975

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Salida: Perfil Pozidriv (PZ), Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2
  • Dimensiones / longitud: 344 mm x 342 mm
  • Peso neto (kg): 1.25 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 2/3 (344 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 13

Volumen de suministro:

Destornillador trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
Destornillador 801NK-PH2
Destornillador 801NK-55
Destornillador trinamic 803-PZ1 ∙ 803-PZ2
Destornillador trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra