Colocador de clavos 3/8″

Número de artículo: 162E 3/8
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 162E 3/8
EAN / GTIN 4991644501656
Número del fabricante 162E 3/8
Número L L60050 10528

Descripción

Descripción:

Longitud: 66 mm
D1: 27,9 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 3/8″
Volteador de pernos
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra