Juego de ruedas

Número de artículo: 162C-0119
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
Tipo de producto Capuchón de rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 162C-0119
EAN / GTIN 4000896079889
Número del fabricante 162C-0119
Número L L60140 980

Descripción

Descripción:

  • Juego de ruedas compuesto por 2 ruedas de dirección
    ⌀ 125 mm y un juego de ruedas de disco ⌀ 150 mm
    Para 166C
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 2.84 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra