Escariador CN 7,26 mm

Número de artículo: 162902 7,26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: 0 / 0,005
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: DIN 1835 A con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 7,26 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Tolerancia 0 / 0,005
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Mango DIN 1835 A con h6
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 31 mm
Longitud de voladizo L1 72 mm
Longitud total L 109 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm - 0,2 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 162902 7,26
EAN / GTIN 4062406141837
Número del fabricante 162902 7,26

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
5
Acero < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Escariadores como 162900, pero en medida 1/100.
Modelo adecuado a CN similar a DIN 212 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Para la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. No se necesita adquirir alojamientos especiales.
Con filos largos y espiral a la izquierda.
Especificaciones de tolerancia:
Tamaño 1,01 – 5,5: tolerancia de producción o de corte 0 / +0,004 mm.
Tamaño 5,51 – 12,05: tolerancia de producción o de corte 0 / +0,005 mm.
Ejemplo de pedido:
⌀ deseado 6,24 mm. Indicación de pedido: Número de artículo 162902 6,24.
El escariador se suministra con 6,24 mm en la tolerancia 0/+0,005 mm.
El plazo de entrega depende de la disponibilidad de las existencias o de máximo 1 semana laborable.

El diámetro necesario para el ajuste deseado se puede encontrar en la siguiente tabla (página 231). A menudo, con un escariador también se cubren otros ajustes, ya que las medidas de tolerancia pueden solaparse.

Nota:

En cuanto a escariadores en medida entera y 1/10 para ajuste H7 ver n.º 162900.
En cuanto a escariadores para diámetro y ajuste según indicación ver n.º 162951.